Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 1497060 Gr.XXL Splash Jacke stone/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 1497060 Gr.XXL Splash Jacke stone/grau
Planam Outdoor 1497060 Gr.XXL Splash Jacke stone/grau
Planam Outdoor 1497060 Gr.XXL Splash Jacke stone/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468874
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1497060
EAN/GTIN:
     4030913919584
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
PLANAM Splash Jacke, stone/grau, Größe: XXL (1497060)

Regen-/Sommerbekleidung
Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, wasserdichte Reißverschlüsse, 2 eingesetzte Seitentaschen, 1 Brusttasche rechts, mit Klettband verstellbare Ärmelbündchen, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, 1 Innentasche mit Reißverschluss, verstellbarer Kordelzug im Bund, Kapuze mit Schirm und Einstellmöglichkeiten.
UVS 087986
Material:
100 % Nylon
PLANAM-TEX beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010402
HerstellerNr:
1497060
Werksnummer:
1497060
Profil:
XXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,630000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.