Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 1472048 Gr.M Monsun Jacke grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 1472048 Gr.M Monsun Jacke grau
Planam Outdoor 1472048 Gr.M Monsun Jacke grau
Planam Outdoor 1472048 Gr.M Monsun Jacke grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468793
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1472048
EAN/GTIN:
     4030913863092
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
PLANAM Monsun Jacke, grau, Größe: M (1472048)

Regen? Na und?

Regen-/Sommerbekleidung
Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt. 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, Reflexbiesen als Applikationen, 1 Innentasche, 1 Handytasche, einrollbare Kapuze im Kragen, verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug, Kordelzug im Saum.
UVS 065128
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Netzfutter
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
1472048
Werksnummer:
1472048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,54*
€ 34,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 34,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 34,52*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,70*
€ 36,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,07*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,73*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
1472052
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
1472056
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
1472060
ab € 24,67*
Ähnlich
Planam
1472064
ab € 27,18*
Ähnlich
Planam
1472068
ab € 27,27*
Ähnlich
Planam
1472072
ab € 49,52*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.