Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep 1111028 Gr.28 Bundhose kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1111028 Gr.28 Bundhose kornblau
Planam Tristep 1111028 Gr.28 Bundhose kornblau
Planam Tristep 1111028 Gr.28 Bundhose kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468288
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1111028
EAN/GTIN:
     4030913002828
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, kornblau, Größe: 28 (1111028)

Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität.

Tristep Arbeitskleidung
Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
1111028
Werksnummer:
1111028
Profil:
28
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
28
Produktart:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 25,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,62*
€ 25,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 26,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,75*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
1111025
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1111026
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1111027
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1111029
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
1111042
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1111044
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1111046
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
1111048
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
1111050
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
1111052
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1111054
ab € 18,03*
Ähnlich
Planam
1111056
ab € 19,90*
Ähnlich
Planam
1111058
ab € 19,85*
Ähnlich
Planam
1111060
ab € 19,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.