Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA PTUE50 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA PTUE50 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
INA PTUE50 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
INA PTUE50 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000327015
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PTUE50
EAN/GTIN:
     4012802799323
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA PTUE50 Spann-Gehäuseeinheit 50 mm
Innen 50 mm
Gewicht 235 kg
EAN 4012802799323
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Exzenterspannring
Dichtung einfache Dichtung
Farbe schwarz

Spann-Gehäuseeinheit PTUE50 50mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PTUE50
Werksnummer:
10048557
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
2,350000
Breite brutto mm:
115,00
Gewicht brutto Kg:
2,350000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
148,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 63,04*
1
€ 4,95*
ab € 52,3485*
€ 63,3585*
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 54,03*
€ 65,43*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 57,82*
€ 68,78*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 61,31*
€ 73,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.