Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme Breite 13 mm Stahl für Umreifungsbänder verzinkt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Verschlussklemme Breite 13 mm Stahl für Umreifungsbänder verzinkt
Verschlussklemme Breite 13 mm Stahl für Umreifungsbänder verzinkt
Verschlussklemme Breite 13 mm Stahl für Umreifungsbänder verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302450
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000487648
EAN/GTIN:
     4250982633406
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
Verschlussklemme B.13mm STA f.Umreifungsbänder verz.1000 St./Krt. Stahl, verzinkt · für Komposite- und Fadenstrukturbänder · VE = Kartoninhalt Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
eClassID:
20360101
HerstellerNr:
9000487648
Werksnummer:
9000487648
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
8,660000
Gewicht brutto Kg:
8,960000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 13 mm Stahl
Produktart:
Verschlussklemme
Ausfuehrung:
verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
€ 5,99*
ab € 28,50*
€ 38,06*
3 Tage
53
€ 5,59*
ab € 28,75*
€ 38,10*
Lager 1955
87
€ 5,99*
ab € 28,93*
€ 38,59*
3 Tage
87
€ 4,99*
ab € 29,57*
€ 39,13*
€ 5,95*
ab € 29,77*
€ 40,89*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,59*
€ 45,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,52*
€ 43,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 28,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4585
ab € 37,69*
Ähnlich
k.A.
4630
ab € 53,03*
Ähnlich
k.A.
4632
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.