Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 2023.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 1 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 8 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 2023.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 1 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 8 A 3
GLORIA 2023.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 1 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 8 A 3
GLORIA 2023.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 1 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 8 A 3
GLORIA 2023.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 1 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 8 A 3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302233
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     14030000
EAN/GTIN:
     4006325146269
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
KFZ-Pulverfeuerlöscher 1kg m.Dauerdruck Brandkl.8 A 34 B C o.Manometer,m.Halter Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilungnach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, StadtgasWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
14030000
Werksnummer:
9000482080
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 kg mit Dauerdruck
Produktart:
Pulverfeuerlöscher
Ausfuehrung:
ohne Manometer, mit Halter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 28,18*
€ 36,15*
1 Tag
27
1
€ 5,50*
ab € 28,31*
€ 36,27*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 28,44*
€ 36,32*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 28,45*
€ 36,44*
Lager 1955
27
1
€ 5,99*
ab € 28,72*
€ 37,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,35*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,05*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,10*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,88*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 102,35*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,02*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,36*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,18*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,92*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 100,02*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.