Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG 350059 Wandascher D.110xH120mm neusilber mit Kippvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKG 350059 Wandascher D.110xH120mm neusilber mit Kippvorrichtung
TKG 350059 Wandascher D.110xH120mm neusilber mit Kippvorrichtung
TKG 350059 Wandascher D.110xH120mm neusilber mit Kippvorrichtung
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301794
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350059
EAN/GTIN:
     4260058010864
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher Ø110xH120mm neusilber m.Kippvorrichtung TKG aus tiefgezogenem Stahlblech ohne Schweißnaht · pulverbeschichtet · mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Kippvorrichtung
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
350059
Werksnummer:
9000468001
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
0,645000
Gewicht brutto Kg:
0,643000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
neusilber
Groesse:
Ø110xH120mm
Produktart:
Wandascher
Ausfuehrung:
mit Kippvorrichtung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 31,65*
€ 41,27*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 31,75*
€ 41,31*
1 Tag
24
1
€ 5,50*
ab € 32,94*
€ 42,85*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 33,14*
€ 42,93*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 33,60*
€ 43,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360042
ab € 137,745*
Ähnlich
TKG
360039
ab € 73,01*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 73,15*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 73,18*
Ähnlich
TKG
350002
ab € 42,61*
Ähnlich
TKG
350022
ab € 29,68*
Ähnlich
TKG
350043
ab € 27,83*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,52*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,91*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,39*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,98*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,61*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,08*
Ähnlich
TKG
350045
ab € 34,20*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.