Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR 1901 Haltering für Müllgroßbehälter 240 l Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAR 1901 Haltering für Müllgroßbehälter 240 l Stahlblech verzinkt
VAR 1901 Haltering für Müllgroßbehälter 240 l Stahlblech verzinkt
VAR 1901 Haltering für Müllgroßbehälter 240 l Stahlblech verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301665
Herst.-Nr.:
     1901
EAN/GTIN:
     4030695019014
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
var müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Haltering f.Müllgroßbehälter 240l Stahlbl.verz.VAR für Müllsäcke · feuerverzinkt · passend für Müllgroßbehälter 240 l · der Ring wird am Mülltonnengriff befestigt · ideal bei Feuchtabfällen
Weitere Informationen:
eClassID:
29120191
HerstellerNr:
1901
Werksnummer:
9000466133
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
535,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verzinkt
Groesse:
für Müllgroßbehälter 240 l
Produktart:
Haltering
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 35,77*
€ 49,36*
1 Tag
75
1
€ 5,50*
ab € 36,05*
€ 49,41*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 36,29*
€ 49,52*
1 Tag
75
2
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 51,48*
Lager 1955
75
1
€ 5,99*
ab € 38,44*
€ 52,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.