Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER BL-139224110118-3 Kunststoffkoffer L600xB400xH133 mm PP 1 Griff 4 Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCKWEILER BL-139224110118-3 Kunststoffkoffer L600xB400xH133 mm PP 1 Griff 4 Ei
LOCKWEILER BL-139224110118-3 Kunststoffkoffer L600xB400xH133 mm PP 1 Griff 4 Ei
LOCKWEILER BL-139224110118-3 Kunststoffkoffer L600xB400xH133 mm PP 1 Griff 4 Ei
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300699
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     BL-139224110118-3
EAN/GTIN:
     4054773013824
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
lockweiler kunststoff-koffer
kunststoff koffer
Ku.-Koffer L600xB400xH133mm PP 1 Griff 6 Einsatzk.+Schiebeverschl.grau 24l aus Polypropylen · mit 6 Einsatzkästen · mit 1 Griff an der Längsseite · Einsatzkästen grau, 2 St., L 274 x B 174 x H 110 mm, 4 St. L 137 x B 174 x H 110 mm · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 1 Griff · Ausführung: 6 Einsatzkästen+Schiebeverschluss · Innenhöhe: 115mm · Innenlänge: 555mm · Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
BL-139224110118-3
Werksnummer:
9000447899
Länge netto mm:
599,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
3,686000
Gewicht brutto Kg:
3,686000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
L600xB400xH133 mm PP 1 Griff
Produktart:
Kunststoffkoffer
Ausfuehrung:
grau 24 l
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer grau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,07*
€ 56,70*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 47,05*
€ 56,76*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 49,60*
€ 59,76*
4 Tage
14
€ 8,90*
ab € 49,985*
€ 59,895*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 51,50*
€ 62,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.