Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER PC31 2M-139231210118 Kunststoffkoffer L400xB300xH333 mm PP 2 Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCKWEILER PC31 2M-139231210118 Kunststoffkoffer L400xB300xH333 mm PP 2 Griffe
LOCKWEILER PC31 2M-139231210118 Kunststoffkoffer L400xB300xH333 mm PP 2 Griffe
LOCKWEILER PC31 2M-139231210118 Kunststoffkoffer L400xB300xH333 mm PP 2 Griffe
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300691
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     PC31 2M-139231210118
EAN/GTIN:
     4054773013749
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
lockweiler kunststoff-koffer
kunststoff koffer
Ku.-Koffer L400xB300xH333mm PP 2 Griffe Schiebeverschluss grau 31l LOCKWEILER aus Polypropylen · mit 2 Griffen an den Stirnseiten · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Griffe · Ausführung: Schiebeverschluss · Innenhöhe: 315mm · Innenlänge: 355mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
PC31 2M-139231210118
Werksnummer:
9000447889
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
335,00
Gewicht netto Kg:
2,035000
Gewicht brutto Kg:
2,208000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
L400xB300xH333 mm PP 2 Griffe
Produktart:
Kunststoffkoffer
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer grau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 29,92*
€ 38,21*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 30,05*
€ 38,25*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 31,40*
€ 40,30*
5 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 32,825*
€ 41,785*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 34,12*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC14-139. 214.110. 118
ab € 20,19*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC20-139. 220.110. 118
ab € 21,91*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC24-139. 224.110. 118
ab € 25,92*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC33-139. 233.110. 118
ab € 28,27*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC422M-139242210118
ab € 36,21*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC552M-139255210118
ab € 40,62*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC702M-139270210118
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.