Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING 44123 Messadapter für 3-phasige Verbraucher passiv 32 A CEE-Schutzkonta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING 44123 Messadapter für 3-phasige Verbraucher passiv 32 A CEE-Schutzkonta
BENNING 44123 Messadapter für 3-phasige Verbraucher passiv 32 A CEE-Schutzkonta
BENNING 44123 Messadapter für 3-phasige Verbraucher passiv 32 A CEE-Schutzkonta
Artikel-Nr.:
     1955B-2000278388
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44123
EAN/GTIN:
     4014651441231
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
Drehfeldadapter
Gerätetester
Gerätetester Adapter
Messadapter f.3-phasige Verbraucher passiv 32 A CEE-Schutzkontaktstecker BENNING für dreiphasige Verbraucher (passiv) · zur Messung von RPE, RISO und IEA · CEE-Kupplung (5-polig), auf Schutzkontaktstecker (3-polig) zur Verwendung mit Gerätetester ST 710 Art.-Nr. 4000 828 883, ST 725 Art.-Nr. 4000 828 856, ST 755+ Set Art.-Nr. 4000 828 959, ST 760+ Set Art.-Nr. 4000 828 958
Weitere Informationen:
eClassID:
21160592
HerstellerNr:
44123
Werksnummer:
4000828902
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Messadapter
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,73*
€ 79,26*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 69,14*
€ 79,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,91*
€ 79,35*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 80,22*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,69*
€ 80,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10236771
ab € 3.008,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.