Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Kleberspachtel Breite 180 mm Zahnung grob B4 Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Kleberspachtel Breite 180 mm Zahnung grob B4 Holzgriff
PROMAT Kleberspachtel Breite 180 mm Zahnung grob B4 Holzgriff
PROMAT Kleberspachtel Breite 180 mm Zahnung grob B4 Holzgriff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274822
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816550
EAN/GTIN:
     4005153010117
Suchbegriffe:
Kleberspachtel
Klebeverteilerspachtel
Zahnspachtel
kleberspachtel 180mm
Kleberspachtel B.180mm Zahn grob B4 Holzgr. gezahnt · mit Holzgriff Weitere technische Eigenschaften: · Blatt: trapezförmig · Griff: Holzgriff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
4000816550
Werksnummer:
4000816550
Länge netto mm:
162,00
Breite netto mm:
126,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,111000
Gewicht brutto Kg:
0,111000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 180 mm
Produktart:
Kleberspachtel
Ausfuehrung:
Holzgriff
Weitere Suchbegriffe: kleberspachtel, zahnspachtel 180mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,63*
2 Tage
61
1
€ 5,59*
ab € 1,06*
€ 1,65*
Lager 1955
87
1
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,71*
4 Tage
87
1
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,75*
5 Tage
87
1
€ 8,90*
ab € 1,13395*
€ 1,75395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38305004
ab € 1,63*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310100
ab € 1,79*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310040
ab € 1,17*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310080
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.