Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombendraht innen 0,5 / außen 0,3 mm 1,1 mm Länge 0,2 m Eisen verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plombendraht innen 0,5 / außen 0,3 mm 1,1 mm Länge 0,2 m Eisen verzinkt
Plombendraht innen 0,5 / außen 0,3 mm 1,1 mm Länge 0,2 m Eisen verzinkt
Plombendraht innen 0,5 / außen 0,3 mm 1,1 mm Länge 0,2 m Eisen verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272776
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810728
EAN/GTIN:
     4054773007151
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht eisen
plombendraht
Plombendraht in.0,5/auß.0,3mm 1,1mm L.0,2m Fe verz.1/2kg/Bund Eisen · verzinkt · Drahtstärke innen 0,5 mm - außen 0,3 mm · Gesamtstärke: 1,1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Gewicht: je Bund: 1/2kg · Ausführung: geschnitten zu 1.000 Stück · Material: Eisen
Weitere Informationen:
eClassID:
35010201
HerstellerNr:
4000810728
Werksnummer:
4000810728
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,508000
Gewicht brutto Kg:
0,508000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
innen 0,5 / außen 0,3 mm 1,1 mm
Produktart:
Plombendraht
Ausfuehrung:
Eisen verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 20,10*
€ 28,06*
5 Tage
33
€ 5,50*
ab € 21,05*
€ 29,88*
2 Tage
32
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 31,55*
4 Tage
32
€ 7,99*
ab € 23,18*
€ 31,77*
1 Tag
32
€ 7,99*
ab € 23,38*
€ 31,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 20,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810727
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.