Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATREND 3312 FB. 6310 Weste Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRATREND 3312 FB. 6310 Weste Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3312 FB. 6310 Weste Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3312 FB. 6310 Weste Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3312 FB. 6310 Weste Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253537
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3312 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499558
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste Gr.54 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND 65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · al
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
3312 FB. 6310
Werksnummer:
4000381135
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,581000
Gewicht brutto Kg:
0,581000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 54
Produktart:
Weste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 26,86*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 26,99*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 20,37*
€ 27,13*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 30,20*
4 Tage
11
€ 4,99*
ab € 23,00*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 14,80*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,26*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,21*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,29*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,16*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.