Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 010909141E Handschuhe Gobi 109 Größe 9 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 010909141E Handschuhe Gobi 109 Größe 9 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 38
HONEYWELL 010909141E Handschuhe Gobi 109 Größe 9 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 38
HONEYWELL 010909141E Handschuhe Gobi 109 Größe 9 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 38
HONEYWELL 010909141E Handschuhe Gobi 109 Größe 9 gelb BW-Trikot mit Nitril EN 38
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251355
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     109/9
EAN/GTIN:
     4008198710998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Gobi 109 Gr.9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL nach EN 388 · Kat. II · Material: BW-Trikot mit Nitril · beschichtet mit Spezialnitril · gute Temperaturbeständigkeit · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
109/9
Werksnummer:
4000371670
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 9 gelb
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,43*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 6,75*
1 Tag
150
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 6,78*
Lager 1955
150
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 6,93*
2 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 7,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,12*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,14*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,38*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,12*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 2,39*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.