Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Flex N Größe 11 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 11 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 11 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 11 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 11 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251033
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371031
EAN/GTIN:
     4015448668640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Flex N Gr.11 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371031
Werksnummer:
4000371031
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,053000
Gewicht brutto Kg:
0,053000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 11 grau/schwarz
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,66*
4 Tage
1476
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,67*
Lager 1955
1968
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,84*
4 Tage
1968
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 3,03*
5 Tage
23904
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,34*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,13* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000371030
ab € 1,90*
Ähnlich
PROMAT
4000371028
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000371029
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.