Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10692840 Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.silberf.Ecken ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10692840 Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.silberf.Ecken ger.
10692840 Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.silberf.Ecken ger.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247852
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     10692840
EAN/GTIN:
     4054773006093
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.silberf.Ecken ger. aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 40mm · Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22410701
HerstellerNr:
10692840
Werksnummer:
3000281535
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
36,00
Gewicht netto Kg:
0,281000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Groesse:
Länge 452 mm Breite 92 mm
Produktart:
Badezimmerlüftung
Ausfuehrung:
Ecken gerade
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 6,7974*
€ 9,7982*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 7,7076*
€ 11,3235*
1
€ 7,95*
ab € 8,31*
€ 12,30*
5 Tage
24
1
€ 7,99*
ab € 8,589*
€ 12,309*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 8,589*
€ 12,309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,3235*
€ 13,47497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0455*
€ 13,14415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1676*
€ 12,09944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9676*
€ 11,86144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4776*
€ 11,27834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7076*
€ 9,17204
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.