Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN A90.152 Ersatzrad Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 350 kg Kunststoff weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN A90.152 Ersatzrad Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 350 kg Kunststoff weiß A
BS ROLLEN A90.152 Ersatzrad Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 350 kg Kunststoff weiß A
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247482
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A90.152
EAN/GTIN:
     4021885041922
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
kunststoffrad bs rollen
rad kunststoff
Ersatzrad D.150mm Trgf.350kg Ku.weiß Achs-D.20mm Nabenl.50mm BS ROLLEN Kunststoffrad · Gleitlager
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
A90.152
Werksnummer:
3000275534
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 350 kg
Produktart:
Ersatzrad
Ausfuehrung:
Achs-Ø 20 mm Nabenlänge 50 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,75*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,05*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B60.100
ab € 4,06*
Ähnlich
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
Ähnlich
BS Rollen
B60.125
ab € 7,13*
Ähnlich
BS Rollen
A90.128
ab € 2,81*
Ähnlich
BS Rollen
B60.160
ab € 12,15*
Ähnlich
BS Rollen
B60.200
ab € 13,48*
Ähnlich
BS Rollen
A90.202
ab € 6,10*
Ähnlich
BS Rollen
A90.081
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.