Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN 731324 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 25 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
BURMANN 731324 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 25 mm
BURMANN 731324 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 25 mm
BURMANN 731324 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246203
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000265567
EAN/GTIN:
     4025648708688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband farblos L.50m B.25mm Rl. Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe LängsreißfestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern· Farbe: farblos· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg· Klebkraft: 12,5 N/25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230390
HerstellerNr:
3000265567
Werksnummer:
3000265567
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Filamentband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
115
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,84*
3 Tage
69
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 1,94*
3 Tage
115
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,00*
5 Tage
115
6
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 2,04*
1 Tag
115
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,63*
€ 2,20*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 1,36* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1017660
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.