Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 chamois L.66m B.50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 chamois L.66m B.50mm
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 chamois L.66m B.50mm
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 chamois L.66m B.50mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246196
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00343-00
EAN/GTIN:
     4042448114266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 chamois L.66m B.50mm Rl.TESA für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Film · Gesamtdicke: 0,065mm · Reißkraft: 60N/cm · Klebkraft: 3,2N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230502
HerstellerNr:
04124-00343-00
Werksnummer:
3000265549
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
0,261000
Gewicht brutto Kg:
0,261000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chamois
Produktart:
Verpackungsklebeband PVC
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,93*
1 Tag
1733
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,01*
3 Tage
1281
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,01*
1 Tag
1197
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,94*
€ 5,05*
Lager 1955
1733
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 5,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 6,72*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,10*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.