Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 farblos L.66m B.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 farblos L.66m B.50mm
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 farblos L.66m B.50mm
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 farblos L.66m B.50mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246195
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00342-00
EAN/GTIN:
     4042448114259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 farblos L.66m B.50mm Rl.TESA für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Film · Gesamtdicke: 0,065mm · Reißkraft: 60N/cm · Klebkraft: 3,2N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230502
HerstellerNr:
04124-00342-00
Werksnummer:
3000265548
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
farblos
Produktart:
Verpackungsklebeband PVC
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 4,90*
4 Tage
1498
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,03*
1 Tag
1399
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,93*
€ 5,06*
1 Tag
2006
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 5,15*
Lager 1955
6
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 6,70*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,14*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,09*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.