Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW39 Rundstäbe 1 m Länge 1 m D. 18 mm Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW39 Rundstäbe 1 m Länge 1 m D. 18 mm Buchenholz
HW39 Rundstäbe 1 m Länge 1 m D. 18 mm Buchenholz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246003
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW39
EAN/GTIN:
     4054773003917
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstäbe 1m L.1m D.18mm Buchenholz Buche Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1m
Weitere Informationen:
eClassID:
23152204
HerstellerNr:
HW39
Werksnummer:
3000260659
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 1 m Ø 18 mm
Produktart:
Rundstäbe 1 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,846*
€ 1,1168*
1 Tag
300
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,87*
€ 1,14*
1 Tag
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,28*
1 Tag
210
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9882*
€ 1,2882*
Lager 1955
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0355*
€ 1,3861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3861*
€ 1,64946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3408*
€ 1,59555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2655*
€ 1,50595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2455*
€ 1,48215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1755*
€ 1,39885
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0355*
€ 1,23225
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,0355* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,3262*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,4364*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW38
ab € 0,54*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,6738*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,9976*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW36
ab € 0,1763*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW37
ab € 0,1919*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,2103*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,2505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.