Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE PPB80G-B Stützenfuß 208 x 80 x 8,0 mm Stahl stückverzinkt zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON STRONG TIE PPB80G-B Stützenfuß 208 x 80 x 8,0 mm Stahl stückverzinkt zu
SIMPSON STRONG TIE PPB80G-B Stützenfuß 208 x 80 x 8,0 mm Stahl stückverzinkt zu
SIMPSON STRONG TIE PPB80G-B Stützenfuß 208 x 80 x 8,0 mm Stahl stückverzinkt zu
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245644
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPB80G-B
EAN/GTIN:
     5701953356651
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß 208x80x8,0mm STA st.verz.z.Schr.SIMPSON STRONG TIE zur Montage von Stützen/Pfosten, die auf Druck beansprucht werden · der Gewindestab wird durch Bohrung (17 mm Ø / PB70 bzw. 21 mm Ø / PB80) in die Stütze eingelassen · höhenverstellbar durch drehbare Mutter · Stahl stückverzinkt 55 µm · zum Aufschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21131816
HerstellerNr:
PPB80G-B
Werksnummer:
3000257529
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
140 x 100 mm
Produktart:
Stützenfuß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 21,3924*
€ 28,3524*
1 Tag
34
1
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 30,83*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 24,2986*
€ 32,5004*
1 Tag
34
3
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 32,79*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 25,8752*
€ 34,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,5004*
€ 38,67548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,5595*
€ 37,55581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,0486*
€ 35,75783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,3786*
€ 34,96053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,9086*
€ 33,21123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,2986*
€ 28,91533
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,5311*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,23*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,80*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,81*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 17,02*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.