Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE PPD100/70G Stützenfuß PPD 100 x 70 x 126 x 5 mm Stahl stückve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON STRONG TIE PPD100/70G Stützenfuß PPD 100 x 70 x 126 x 5 mm Stahl stückve
SIMPSON STRONG TIE PPD100/70G Stützenfuß PPD 100 x 70 x 126 x 5 mm Stahl stückve
SIMPSON STRONG TIE PPD100/70G Stützenfuß PPD 100 x 70 x 126 x 5 mm Stahl stückve
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245628
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPD100/70G
EAN/GTIN:
     5701953004682
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PPD 100x70x126x5mm STA st.verz.z.Bet. für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Ø 16 bzw. 20 mm · Lochgrößen: Ø 5,0 mm + 13,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ D · zum Einbetonieren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21131816
HerstellerNr:
PPD100/70G
Werksnummer:
3000257502
Länge netto mm:
374,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,330000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 x 70 x 126 x 5 mm
Produktart:
Stützenfuß
Ausfuehrung:
Loch-Ø 5,0 + 13,5 mm 250 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 16,73*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 18,64*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 13,81*
€ 18,77*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 15,0473*
€ 20,5366*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 15,5529*
€ 21,3687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5366*
€ 24,43855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,952*
€ 23,74288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,8273*
€ 22,40449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,2473*
€ 21,71429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3173*
€ 20,60759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0473*
€ 17,90629
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,4711*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 21,3224*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,70*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 17,05*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.