Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 500 40 Zylindervorhangschloss 500 40 Schlosskörperbreite 40 mm Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 500 40 Zylindervorhangschloss 500 40 Schlosskörperbreite 40 mm Mess
BURG-WÄCHTER 500 40 Zylindervorhangschloss 500 40 Schlosskörperbreite 40 mm Mess
BURG-WÄCHTER 500 40 Zylindervorhangschloss 500 40 Schlosskörperbreite 40 mm Mess
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243649
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     500 40
EAN/GTIN:
     4003482005408
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylindervorhangschloss 500 40 Schlosskörper-B.40mm MS versch.-schl. Schlosskörper massiv Messing · gehärteter Stahlbügel · einseitig verriegelt · mit 3 Schlüsseln · einfache Ausführung · teilweise Gleichschließung möglich, da beschränkt verschiedenschließend
Weitere Informationen:
eClassID:
23190110
HerstellerNr:
500 40
Werksnummer:
3000250426
Länge netto mm:
56,00
Breite netto mm:
43,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schlosskörperbreite 40 mm
Produktart:
Zylindervorhangschloss
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
840
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 3,97*
2 Tage
380
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,04*
Lager 1955
1200
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,06*
3 Tage
1179
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 4,18*
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116 30
ab € 7,82*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40
ab € 9,64*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50
ab € 12,72*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,30*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40 Z5 GL
ab € 10,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50 Z5 GL
ab € 14,72*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.