| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000238743 Herst.-Nr.: 334437 EAN/GTIN: 4004338836146 |
| |
|
| | |
| Scheibendübel D48/17mm senzimirverzinkt GAH doppelseitig · gefertigt nach DIN 1052 (EN912) · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß a Ø: 48mm · Maß b Ø: 17mm · Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | eClassID: | 23152192 | HerstellerNr: | 334437 | Werksnummer: | 3000200732 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | D48 / 17mm | Produktart: | Scheibendübel | Ausfuehrung: | senzimirverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,67* | € 78,831* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 97,02* | € 119,27* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,79* | € 135,2805* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 150 Stück (ab € 0,4178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|