Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 312909 Tor-Mittelband 300x40x105mm STA galv.gelb verz.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH 312909 Tor-Mittelband 300x40x105mm STA galv.gelb verz.5mm
GAH 312909 Tor-Mittelband 300x40x105mm STA galv.gelb verz.5mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238307
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312909
EAN/GTIN:
     4004338844936
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Tor-Mittelband 300x40x105mm STA galv.gelb verz.5mm GAH Ausführung: gerade · Abschluss spitz · Ausführung: leicht · Material: Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Maß d: 105mm · Maß a: 300mm · Maß b: 40mm · Maß c Ø: 16mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23250311
HerstellerNr:
312909
Werksnummer:
8001795315
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,728000
Gewicht brutto Kg:
0,728000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
300x40x105mm
Produktart:
Tormittelband
Ausfuehrung:
Stahl galv. verz. dickschichtpassiviert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,77*
€ 67,5563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.