Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5X70G,T70,9600 Massekabel konfektioniert 500 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5X70G,T70,9600 Massekabel konfektioniert 500 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² K
5X70G,T70,9600 Massekabel konfektioniert 500 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² K
5X70G,T70,9600 Massekabel konfektioniert 500 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237830
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501152659
EAN/GTIN:
     4033072035010
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabel konfektioniert 500 A Kabel-L.5m Kabel-D.50mm² KS 70 Erdklemme Gum. bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501152659
Werksnummer:
1000152659
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
3,360000
Gewicht brutto Kg:
3,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
600 A Kabellänge 5 m
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
gummiummantelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 89,99*
€ 117,07*
2 Tage
4
€ 7,99*
ab € 102,95*
€ 129,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501152651
ab € 24,56*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152652
ab € 31,23*
Ähnlich
JAS WELDING
1503152660
ab € 34,44*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152653
ab € 46,58*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152657
ab € 60,62*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152654
ab € 28,58*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152655
ab € 37,46*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152656
ab € 54,37*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152658
ab € 71,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.