| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000234766 Herst.-Nr.: FYTB20FM EAN/GTIN: 7316577041098 |
| |
|
| | |
| SKF FYTB 20 FM Flanschlagereinheit, oval Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-05-17-02 | HerstellerNr: | FYTB20FM | Werksnummer: | 962600321 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Breite brutto mm: | 42,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 112,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0050-FYTB 20 FM | Produktart: | FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,00* | € 21,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,13* | € 21,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,62* | € 21,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,70* | € 24,54* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,83* | € 24,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|