Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 21308V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 21308V
SNR Pendelrollenlager 21308V
SNR Pendelrollenlager 21308V
SNR Pendelrollenlager 21308V
Artikel-Nr.:
     1955B-2000047105
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21308V
EAN/GTIN:
     3413520079154
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 21308V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21308V
Werksnummer:
SNR 21308.V
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 45,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 39,25*
€ 51,84*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 39,19*
€ 51,86*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 41,79*
€ 54,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,10*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21308 E
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.