Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10000221 (27050400) WEICON Anti-Seize 400 ml High-Tech Montagespray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000221 (27050400) WEICON Anti-Seize 400 ml High-Tech Montagespray
Weicon 10000221 (27050400) WEICON Anti-Seize 400 ml High-Tech Montagespray
Weicon 10000221 (27050400) WEICON Anti-Seize 400 ml High-Tech Montagespray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000030343
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     27050400
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Montagespray
WEICON Anti-Seize ASW 400 ml High-Tech Montagespray

WEICON Anti Seize "High-Tech" ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und ist NSF-zertifiziert. Anti-Seize High-Tech ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.
Weitere Informationen:
eClassID:
23060103
HerstellerNr:
27050400
Werksnummer:
10000221
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Produktart:
Anti-Seize

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseizepaste weicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.