Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10000219 (27000400) WEICON Anti-Seize 400 ml Montagespray ASA-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000219 (27000400) WEICON Anti-Seize 400 ml Montagespray ASA-400
Weicon 10000219 (27000400) WEICON Anti-Seize 400 ml Montagespray ASA-400
Weicon 10000219 (27000400) WEICON Anti-Seize 400 ml Montagespray ASA-400
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000030342
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     27000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
WEICON Anti-Seize Spray 400 ml ASA 400

WEICON Anti-Seize 'Standard' besteht aus ausgewählten, feinst vermahlenen metallischen Festschmierstoffen und einem hochwertigen Syntheseölgemisch. Diese Kombination hat sich seit vielen Jahrzehnten bei einer Vielzahl von Anwendungen mit Materialien aus Stahl, Eisen oder Gusseisen in allen Industriebereichen weltweit bewährt. Eigenschaften: - Festschmierstoffe: verschiedene Metallpulver - NLGI-Klasse: 1 - Entspricht der MIL 907 D
Weitere Informationen:
eClassID:
23060103
HerstellerNr:
27000400
Werksnummer:
10000219
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anti-Seize

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.