| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000030014 Herst.-Nr.: 11050400 EAN/GTIN: 4024596000455 |
| | |
|
| | |
| WEICON Aluminium-Spray A-100 'abriebfest' 400 ml WEICON Aluminium-Spray A-100 ist abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse und enthält Aluminium-Pigmente mit einer Reinheit von ca. 99,5%. Das Spray bietet einen hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen. Es kann in der Kälte- und Lüftungstechnik, an Feuerungsanlagen, an Rohrleitungen und Maschinengehäusen, an Fiberglas-Karosserieteilen, im Modellbau, Kunstgewerbe, in der Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11050400 | Werksnummer: | 10000050 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Aluminium-Spray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,94* | € 7,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 6,09* | € 8,43* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,84* | € 8,78* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,44* | € 11,61* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,58* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02145* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|