| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000932 Herst.-Nr.: 13X965 EAN/GTIN: 4014486032789 |
| |
|
| | |
| optibelt VB 13 x 965 Klassische Keilriemen Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 13X965 | Werksnummer: | 1671575 | Profil: | A | Gewicht netto Kg: | 0,105000 | Gewicht brutto Kg: | 0,105000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Klassische Keilriemen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7046, ISO 7046, Kreuzschlitzschraube DIN 965, Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Normalkeilriemen, din 2215 a/13, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,11* | € 7,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,28* | € 7,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,99* | € 8,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,01* | € 8,63* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,08* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|