Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt SK SPZ 1320 Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt SK SPZ 1320 Schmalkeilriemen
optibelt SK SPZ 1320 Schmalkeilriemen
optibelt SK SPZ 1320 Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000000054
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ1320
EAN/GTIN:
     4014486080544
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt din 7753 spz 737
optibelt SK SPZ 1320 Schmalkeilriemen Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit ver­gleich­barer Riemenbreite wie z.B. das Profil SPB und das Profil B/17.Der ummantelte Schmalkeilriemen hat die Eigenschaften des hervor­ra­gen­den optibelt S=C Plus mit einem Wirkungsgrad von annähernd 97% und kann ohne weitere Messungen im Satz verwendet werden Profile und LängenSPZ 487 - 3550 mmSPA 732 - 4500 mmSPB 1250 - 8000 mmSPC 2000 - 12500 mm3V/9N 25 - 140 in / 635 - 3556 mm5V/15N 53 - 355 in / 1270 - 9017 mm8V/25N 100 - 500 in / 2540 - 1270 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
SPZ1320
Werksnummer:
1784582
Profil:
SPZ
Gewicht netto Kg:
0,098000
Gewicht brutto Kg:
0,098000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schmalkeilriemen
Ausfuehrung:
SPZ
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spz 1537 din 7753
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,76*
1 Tag
19
3
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,88*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,26*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 7,94*
€ 11,41*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
1681748
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.