Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. 3.5 / 36 HAIX 604102 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. 3.5 / 36 HAIX 604102 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
Gr. 3.5 / 36 HAIX 604102 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
Gr. 3.5 / 36 HAIX 604102 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040118557
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     864102-3.5 / 36
EAN/GTIN:
     4044465240546
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
©Fotos: HAIX

Sichere und flexible Arbeitskleidung: Praktische Einsatzstiefel für Forst, Handwerk und Industrie

Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick

Innenfutter:
GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage.
Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen

Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte.
Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges:
Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich.

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
864102-3.5 / 36
Werksnummer:
864102-3.5 / 36
Gewicht netto Kg:
1,524000
Gewicht brutto Kg:
1,524000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
03.05.1936
Norm:
S3
Produktart:
Einsatzstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.