| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040117416 Herst.-Nr.: 866028-11.0 / 46 EAN/GTIN: 4044465381232 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Obermaterial: Geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (7,0 mg/cm²/h), 2,6 2,8 mm dick
Schnittschutz: Schnittschutz Level 1 (20m/sec.), gem. EN ISO 17249:2013 + AC:2014
Innenfutter: GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz. Kunststoff-/Vliesbrandsohle Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine).
Einlage: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.
HAIX® Protective steel toe cap: Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Protective sole: Flexible, metallische, leichte und durchtritthemmende Sohleneinlage.
HAIX® CO System: Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.
Sohle: Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, großer abgeschrägter Auftrittsfläche und erhöhtem Abrollkomfort. Die Gummisohle isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.
HAIX® Climate System: Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.
Sonstiges: Integrierte Fersenbeuge, Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken, Gummiüberkappe, keine seitlichen Nähte, Einschrauben von Spikes möglich, Anziehschlaufe
Zertifizierung: CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 866028-11.0 / 46 | Werksnummer: | 866028-11.0 / 46 | Gewicht netto Kg: | 3,018000 | Gewicht brutto Kg: | 3,018000 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 11.0 / 46 | Norm: | S3 | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 160,62* | € 198,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 153,35* | € 200,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 166,49* | € 205,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|