Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33366 Estesol® SHOWER GEL 250 ml UNIVERSELLES DUSCHGEL UND SHAMPOO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33366 Estesol® SHOWER GEL 250 ml UNIVERSELLES DUSCHGEL UND SHAMPOO
33366 Estesol® SHOWER GEL 250 ml UNIVERSELLES DUSCHGEL UND SHAMPOO
Artikel-Nr.:
     1955-4040114918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     610038
EAN/GTIN:
     4016208333655
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
2-in-1-Duschgel für Körper und Haar. Auch für empfindliche Haut geeignet. Mit hautverträglichem Zuckertensid und ansprechend frischer Parfümierung. Mit Conditioner (Haarpflegemittel) zur besseren Kämmbarkeit.

Bei leichten Verschmutzungen

25 x 250 ml Flasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
610038
Werksnummer:
610038
Gewicht netto Kg:
0,295000
Gewicht brutto Kg:
0,295000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschgel 250ml, duschbad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,77*
1 Tag
285
1
€ 6,80*
ab € 5,30*
€ 8,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.