Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK LINE FLEECEJACKE Gr. L LeiKaTex® geprägt Professionial Workwear schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK LINE FLEECEJACKE Gr. L LeiKaTex® geprägt Professionial Workwear schwar
BLACK LINE FLEECEJACKE Gr. L LeiKaTex® geprägt Professionial Workwear schwar
Artikel-Nr.:
     1955-4040114856
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     490110-L
EAN/GTIN:
     4041095016077
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Winddicht • Wasserabweisend • Atmungsaktiv

• 2 Seitentaschen
• 1 Brusttasche – alle mit Reißverschluss
• Kinnschutz
• Ärmelbund mit Gummizug
• gelbe / orange Einsätze an Schulter und Taille
• mechanisch gepägter Aussenstoff

• Oberstoff: 100 % Stretch-Polyester / 300 g/m²
• farbige Einsätze: 100 % Polyester / 350 g/m²
• Innen: Fleece-laminiert
• Farbe: schwarz / grau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490110-L
Werksnummer:
490110-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Produktart:
FLEECEJACKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.