Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. XL LeiKaTex® BLACK LINE SOFTSHELL-JACKE Professionial Workwear schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. XL LeiKaTex® BLACK LINE SOFTSHELL-JACKE Professionial Workwear schwarz
Gr. XL LeiKaTex® BLACK LINE SOFTSHELL-JACKE Professionial Workwear schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-4040114817
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     490100-XL
EAN/GTIN:
     4041095016008
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Winddicht • Wasserabweisend • Atmungsaktiv

• 2 Seitentaschen
• 1 Brusttasche – alle mit Reißverschluss
• Kinnschutz
• Ärmelbund mit Gummizug
• gelbe / orange Einsätze an Schulter und Taille
• mechanisch gepägter Aussenstoff

• Oberstoff: 100 % Stretch-Polyester / 300 g/m²
• farbige Einsätze: 100 % Polyester / 350 g/m²
• innen: Fleece-laminiert
• Farbe: schwarz / orange / gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490100-XL
Werksnummer:
490100-XL
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.