Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAURIN SOFTSHELL-JACKE Gr.S CRAFTLAND, WEIß/GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAURIN SOFTSHELL-JACKE Gr.S CRAFTLAND, WEIß/GRAU
LAURIN SOFTSHELL-JACKE Gr.S CRAFTLAND, WEIß/GRAU
LAURIN SOFTSHELL-JACKE Gr.S CRAFTLAND, WEIß/GRAU
Artikel-Nr.:
     1955-4040036138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19972_0
EAN/GTIN:
     4025888329650
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke s
LAURIN SOFTSHELL-JACKE Gr.S CRAFTLAND, WEIß/GRAU Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 hWassersäule: 3.000 mmFarbe: weiß/grauGrößen: S - XXXXL• Softshell–Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen• unterlegter Front-Reißverschluss• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss• elastischer Kordelzug im Saum mit StoppernTaschen:• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19972_0
Werksnummer:
19972-0
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
0-S(46/48)
Material:
CRAFTLAND, WEIß/GRAU
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.