| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040036124 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 19970_0 EAN/GTIN: 4025888329230 |
| |
|
| | |
| KIAN SOFTSHELL-JACKE Gr.S CRAFTLAND,SCHWARZ/GRAU Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 hWassersäule: 3.000 mmFarbe: schwarz/grauGrößen: S - XXXXL• Softshell–Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen• unterlegter Front-Reißverschluss• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss• elastischer Kordelzug im Saum mit StoppernTaschen:• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19970_0 | Werksnummer: | 19970-0 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 0-S(46/48) | Material: | CRAFTLAND,SCHWARZ/GRAU | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |