| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040027217 Herst.-Nr.: 127559-940-S EAN/GTIN: 7322302745902 |
| |
|
| | |
| Fristads 127559-940-S Airtech® Winterjacke 4058 GTC Schwarz S Dynamic Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht / Vollständig gefüttert / Kragen mit Fleece-Futter / Abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Zugband / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Kartentasche mit innenliegender Handytasche (von außen zugänglich) / 1 Innentasche mit Zugband und Klettverschluss / Reißverschluss im Futter für einfaches Sticken und Wärmetransfers / Verstellbarer Zugband am unteren Saum / vorgeformte Ärmel / Verstellbare Armabschlüsse / Verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel / Elastischer Ärmel-Innenbündchen / Reflektierende Details am Rücken / Wassersäule 10.000mm / Geprüft und zugleassen gemäß EN 342 und EN 343 / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127559-940-S | Werksnummer: | 127559-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,83* | € 137,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,62* | € 137,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,02* | € 170,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 127,08* | € 173,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|