| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026669 Herst.-Nr.: 120963-540-3XL EAN/GTIN: 7322302686168 |
| |
|
| | |
| Fristads 120963-540-3XL Airtech® Jacke 4906 GTT Dunkelblau 3XL Dynamic Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Kragen mit Fleece-Futter / Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Druckknopfverschluss / ‘Napoleon‘-Tasche unter der Frontblende / 2 Brusttaschen - eine mit Reißverschluss, die andere lässt Platz für ein Logo / 2 Innentaschen - eine mit Klettverschluss, die andere mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbares Zugband an Unterkante / Mesh-Futter / Luftdurchlässige Rückenblende / Ergonomisch geformte Ellenbogen / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Reflexdruck auf Ärmeln, in Rückenmitte und auf Kapuze / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3 / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120963-540-3XL | Werksnummer: | 120963-540-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,040000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,51* | € 133,06* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,41* | € 133,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,17* | € 167,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|