| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026515 Herst.-Nr.: 100972-230-4XL EAN/GTIN: 7322302739215 |
| |
|
| | |
| Fristads 100972-230-4XL High Vis Poloshirt Kl. 3 7406 PHV Warnschutz-Orange 4XL Warnschutz (High Vis) Rippstrickkragen / Brusttasche / Dehnbare Reflexstreifen / Baumwoll-Innenseite / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100972-230-4XL | Werksnummer: | 100972-230-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Orange | Groesse: | 4XL | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,76* | € 57,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,00* | € 57,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,73* | € 73,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|