| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026491 Herst.-Nr.: 111333-330-4XL EAN/GTIN: 7322302739321 |
| |
|
| | |
| Fristads 111333-330-4XL High Vis T-Shirt 7024 Kl. 3 THV Warnschutz-Rot 4XL Warnschutz (High Vis) Baumwoll-Innenseite / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit / Feinstrickhalsbündchen / Aufgenähte Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 3XL / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 111333-330-4XL | Werksnummer: | 111333-330-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Rot | Groesse: | 4XL | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,08* | € 48,56* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,30* | € 48,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,58* | € 61,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|