Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 111332-130-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Gelb 4XL Wa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 111332-130-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Gelb 4XL Wa
Fristads 111332-130-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Gelb 4XL Wa
Fristads 111332-130-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Gelb 4XL Wa
Artikel-Nr.:
     1955-4040026468
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111332-130-4XL
EAN/GTIN:
     7322302739260
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutzpoloshirt gelb baumwolle
warnschutz poloshirt
Fristads 111332-130-4XL High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Gelb 4XL Warnschutz (High Vis) Baumwoll-Innenseite / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit / Feinstrickkragen / Aufgenähter Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111332-130-4XL
Werksnummer:
111332-130-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
4XL
Produktart:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: warnschutz-poloshirt baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
198
€ 5,99*
ab € 46,70*
€ 61,63*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 61,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,73*
€ 77,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111332-130-XS
ab € 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.