| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026408 Herst.-Nr.: 122396-896-S EAN/GTIN: 7322302818453 |
| |
|
| | |
| Fristads 122396-896-S T-Shirt 7046 THV Grau/Schwarz S Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten / Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+ / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 122396-896-S | Werksnummer: | 122396-896-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 23,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,23* | € 23,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,82* | € 24,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,65* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|