| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039976484 Herst.-Nr.: 136017-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Makita 136017-8 Staubabsaugung kpl. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 136017-8 | Werksnummer: | 136017-8 | Länge netto mm: | 540,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 1,180000 | Länge brutto mm: | 540,00 | Breite brutto mm: | 330,00 | Höhe brutto mm: | 90,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,180000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Staubabsaugung kpl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,44* | € 71,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,63* | € 72,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,66* | € 78,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,52* | € 82,36* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,78* | € 84,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|