| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000540128 Herst.-Nr.: 446827 EAN/GTIN: 4017359415740 |
| |
|
| | |
| Lessmann 446827 Topfbürsten mit Stützring Drm 90 mm Schleifborsten SIC K 80 / 1,2 mm hoch 25 mm Gew. M 14 mit geradem Besatz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 446827 | Werksnummer: | 446827 | Gewicht netto Kg: | 0,443000 | Gewicht brutto Kg: | 0,443000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,20* | € 72,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,28* | € 86,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|